曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (KF95150N)

空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (KF95150N) - サンエス

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有

混率(%)交織トロピカル(ポリエステル75・綿25)内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14742598KF95150N6シルバーM1165024
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
14742607KF95150N6シルバーL1205225
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
14742616KF95150N6シルバーLL1245426
5,500
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
14742625KF95150N6シルバー3L1325627
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742659KF95150N21カーキーM1165024
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742668KF95150N21カーキーL1205225
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742677KF95150N21カーキーLL1245426
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742686KF95150N21カーキー3L1325627
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742695KF95150N21カーキー4L1405828
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14742711KF95150N21カーキー5L1486028
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742720KF95150N47ディープグリーンM1165024
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742729KF95150N47ディープグリーンL1205225
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742738KF95150N47ディープグリーンLL1245426
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742747KF95150N47ディープグリーン3L1325627
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742756KF95150N47ディープグリーン4L1405828
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742641KF95150N6シルバー4L1405828
5,500
取扱い終了
返品不可
14742650KF95150N6シルバー5L1486028
5,500
取扱い終了
返品不可
14742765KF95150N47ディープグリーン5L1486028
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする