曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N)

空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N) - サンエス

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)材質【交織トロピカル】ポリエステル75%・綿25%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14752590KF95150N-KS0366シルバーM1165024
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752599KF95150N-KS0366シルバーL1205225
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752608KF95150N-KS0366シルバーLL1245426
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752617KF95150N-KS0366シルバー3L1325627
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752651KF95150N-KS03621カーキーM1165024
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752660KF95150N-KS03621カーキーL1205225
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752669KF95150N-KS03621カーキーLL1245426
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752678KF95150N-KS03621カーキー3L1325627
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752687KF95150N-KS03621カーキー4L1405828
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752696KF95150N-KS03621カーキー5L1486028
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752705KF95150N-KS03647ディープグリーンM1165024
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752721KF95150N-KS03647ディープグリーンL1205225
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752730KF95150N-KS03647ディープグリーンLL1245426
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752739KF95150N-KS03647ディープグリーン3L1325627
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752748KF95150N-KS03647ディープグリーン4L1405828
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752626KF95150N-KS0366シルバー4L1405828
25,300
取扱い終了
返品不可
14752635KF95150N-KS0366シルバー5L1486028
25,300
取扱い終了
返品不可
14752757KF95150N-KS03647ディープグリーン5L1486028
25,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする