サンエス
空調風神服 ツナギ(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)
股下(cm)
76
素材
ブロード ポリエステル75%・綿25%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
全18種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
ウエスト(cm)
選択してください
102
106
110
114
118
122
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14775166
KF92046-KS054
ネイビー
M
130
102
52
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775191
KF92046-KS054
ネイビー
LL
138
110
56
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775175
KF92046-KS054
ネイビー
L
134
106
54
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775200
KF92046-KS054
ネイビー
3L
142
114
58
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775209
KF92046-KS054
ネイビー
4L
146
118
60
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775218
KF92046-KS054
ネイビー
5L
150
122
62
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775227
KF92046-KS054
ブルー
M
130
102
52
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775236
KF92046-KS054
ブルー
L
134
106
54
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775245
KF92046-KS054
ブルー
LL
138
110
56
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775261
KF92046-KS054
ブルー
3L
142
114
58
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775270
KF92046-KS054
ブルー
4L
146
118
60
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775279
KF92046-KS054
ブルー
5L
150
122
62
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775288
KF92046-KS054
グレー
M
130
102
52
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775297
KF92046-KS054
グレー
L
134
106
54
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775306
KF92046-KS054
グレー
LL
138
110
56
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775315
KF92046-KS054
グレー
3L
142
114
58
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775331
KF92046-KS054
グレー
4L
146
118
60
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14775340
KF92046-KS054
グレー
5L
150
122
62
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください