シングウ(新宮商行)
シングウベルカッター
1台3.3kgと圧倒的に軽いベルカッターです。
ワンウェイクラッチベアリングで再加速性、防振性を向上し作業者の負担を軽減します。
排気量(cc)
20.9
燃料タンク容量(cc)
410
内容量
1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(kg)
ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14824699
NX-2200
三軸合成値:4.8(m/s2)、排出ガス規制:3次規制適合、混合燃料比(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)、50:1
チップソー:9インチ(230
3.3
ツーグリップ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16323460
NX-2200H
排出ガス規制:3次規制適合
チップソー:9インチ(230mm)
本体乾燥:3.6
両手ハンドル
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。