ジョガーパンツ

ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)

大人気ディッキーズシリーズの新提案アイテムである、スクラブにフィットする動きやすく合わせやすい男女兼用ジョガーパンツ。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力の素材を使用。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現しました。ウエストと裾に同色のリブを使用することで、着心地がよく軽快に着用可能。同素材・同色のカラー展開である男女兼用スクラブ(7090SC)を合わせて、海外スタイルのスクラブをタックインすることで、フォークらしい新しいコーディネートの提案をしています。通常のパンツよりも少しゆったりとしたサイズ感なので、女性は1サイズ下がおすすめ。スポーティーながらシックで落ち着いたカラーなのでカジュアルになりすぎず、幅広い年代の方に着用いただける、履き心地抜群なディッキーズの男女兼用ジョガーパンツです。

仕様脇後ゴム/両脇ポケット/後右ポケット/ウエストひも入り/腹部リブ仕様/裾リブ仕様素材ポリエステル100%内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147326405031SCスレートブルーSS667299.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147326495031SCスレートブルーS6676103.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147326585031SCスレートブルーM6880107.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147326675031SCスレートブルーL7086112.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147326765031SCスレートブルーLL7092118.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147326855031SCスレートブルー3L7098124.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147327015031SCスレートブルー4L70108130.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147327105031SCダークグレーSS667299.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147327195031SCダークグレーS6676103.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147327285031SCダークグレーM6880107.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147327375031SCダークグレーL7086112.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147327465031SCダークグレーLL7092118.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147327555031SCダークグレー3L7098124.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147327715031SCダークグレー4L70108130.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147327805031SCS.ネイビーSS667299.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147327895031SCS.ネイビーS6676103.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147327985031SCS.ネイビーM6880107.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147328075031SCS.ネイビーL7086112.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147328165031SCS.ネイビーLL7092118.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147328255031SCS.ネイビー3L7098124.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
147328415031SCS.ネイビー4L70108130.5
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする