ジョガーパンツ

ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)ジョガーパンツ - Dickies(ディッキーズ)

大人気ディッキーズシリーズの新提案アイテムである、スクラブにフィットする動きやすく合わせやすいレディースジョガーパンツ。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力の素材を使用。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現しました。ウエストと裾に同色のリブを使用することで、着心地がよく軽快に着用可能。同素材・同色のカラー展開であるレディーススクラブ(7089SC)を合わせて、海外スタイルのスクラブをタックインすることで、フォークらしい新しいコーディネートの提案をしています。女性に合わせたすっきりシルエットで動きやすく、アクティブで軽快な印象。スポーティーながら女性らしい着こなしができ、幅広い年代の方に着用いただける、履き心地抜群なディッキーズのレディースジョガーパンツです。

仕様脇後ゴム/両脇ポケット/後右ポケット/ウエストひも入り/腹部リブ仕様/裾リブ仕様素材ポリエステル100% ビンテージストレッチ内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147337606019SCS.ベージュS646294
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147337696019SCS.ベージュM656698
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147337786019SCS.ベージュL6670102
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147337876019SCS.ベージュLL6676108
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147337966019SCS.ベージュ3L6682114
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147338056019SCS.ベージュ4L6688120
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147338216019SCピンクS646294
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147338306019SCピンクM656698
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147338396019SCピンクL6670102
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147338486019SCピンクLL6676108
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147338576019SCピンク3L6682114
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147338666019SCピンク4L6688120
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147338756019SCD.ボルドーS646294
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147338916019SCD.ボルドーM656698
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147339006019SCD.ボルドーL6670102
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147339096019SCD.ボルドーLL6676108
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147339186019SCD.ボルドー3L6682114
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147339276019SCD.ボルドー4L6688120
7,900
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする