曜日別特売

パンツ

パンツ - フォークパンツ - フォークパンツ - フォークパンツ - フォークパンツ - フォークパンツ - フォークパンツ - フォークパンツ - フォーク

男女兼用のストレートシルエットパンツ。しゃがむ動作など動きの多い職種の方に向けて、動きが一番大きい後ろの腰部分に「ブリースニット」というニット素材を施すことで、引っ張られず、伸びて動きやすい、高いストレッチ性を実現。脇ゴム仕様でウエストが楽チンなので、窮屈感がなくストレスを軽減。サイズ展開豊富で、さまざまな体型の方が着用可能。機能性抜群で、一日中快適な着心地のストレートパンツです。

仕様腰ニット素材/脇後ゴム/両脇ポケット/ベルトループ付/ウエストひも入り/前ファスナー素材ポリエステル100% ブリースニット内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14737725CK300ホワイトSS80(フリー)6096
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737741CK300ホワイトS83(フリー)64100
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737750CK300ホワイトM83(フリー)68104
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737759CK300ホワイトL83(フリー)74109
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737768CK300ホワイトLL83(フリー)80115
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737777CK300ホワイト3L83(フリー)86121
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737786CK300ホワイト4L83(フリー)96127
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737795CK300ブラックSS80(フリー)6096
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737811CK300ブラックS83(フリー)64100
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737820CK300ブラックM83(フリー)68104
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737829CK300ブラックL83(フリー)74109
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737838CK300ブラックLL83(フリー)80115
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737847CK300ブラック3L83(フリー)86121
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737856CK300ブラック4L83(フリー)96127
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737865CK300ダークネイビーSS80(フリー)6096
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737881CK300ダークネイビーS83(フリー)64100
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737890CK300ダークネイビーM83(フリー)68104
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737899CK300ダークネイビーL83(フリー)74109
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737908CK300ダークネイビーLL83(フリー)80115
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737917CK300ダークネイビー3L83(フリー)86121
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
14737926CK300ダークネイビー4L83(フリー)96127
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする