パンツ

パンツ - フォークパンツ - フォークパンツ - フォークパンツ - フォークパンツ - フォークパンツ - フォークパンツ - フォークパンツ - フォーク

男女兼用のストレートシルエットパンツ。しゃがむ動作など動きの多い職種の方に向けて、動きが一番大きい後ろの腰部分にジアスムースというニット素材を施すことで、引っ張られずに伸びて動きやすい、高いストレッチ性を実現。脇ゴム仕様でウエスト楽チンなので、窮屈感がなくゆとりのある着心地です。サイズ展開豊富で、さまざまな体型の方が着用可能。機能性抜群で、一日中快適な着心地のストレートパンツです。

仕様腰ニット素材/脇後ゴム/両脇ポケット/後ろ側裏地メッシュ/ベルトループ付/ウエストひも入り素材ポリエステル100%内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147324305030SCライトグレーSS80(フリー)6096
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147324395030SCライトグレーS83(フリー)64100
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147324485030SCライトグレーM83(フリー)68104
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147324575030SCライトグレーL83(フリー)74109
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147324665030SCライトグレーLL83(フリー)80115
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147324755030SCライトグレー3L83(フリー)86121
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147324915030SCライトグレー4L83(フリー)96127
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147325005030SCチャコールグレーSS80(フリー)6096
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147325095030SCチャコールグレーS83(フリー)64100
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147325185030SCチャコールグレーM83(フリー)68104
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147325275030SCチャコールグレーL83(フリー)74109
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147325365030SCチャコールグレーLL83(フリー)80115
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147325455030SCチャコールグレー3L83(フリー)86121
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147325615030SCチャコールグレー4L83(フリー)96127
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147325705030SCダークネイビーSS80(フリー)6096
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147325795030SCダークネイビーS83(フリー)64100
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147325885030SCダークネイビーM83(フリー)68104
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147325975030SCダークネイビーL83(フリー)74109
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147326065030SCダークネイビーLL83(フリー)80115
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147326155030SCダークネイビー3L83(フリー)86121
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147326315030SCダークネイビー4L83(フリー)96127
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする