曜日別特売

パンツ

パンツ - Dickies(ディッキーズ)パンツ - Dickies(ディッキーズ)パンツ - Dickies(ディッキーズ)パンツ - Dickies(ディッキーズ)パンツ - Dickies(ディッキーズ)パンツ - Dickies(ディッキーズ)パンツ - Dickies(ディッキーズ)パンツ - Dickies(ディッキーズ)

大人気ディッキーズシリーズのビンテージ風&ストレッチ素材の男女兼用パンツ。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力です。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現。後ろ右側のポケットには、ボディカラーと合わせたディッキーズタグがオシャレなアクセントになっています。ウエストは総ゴムでひも入りなので窮屈感がなく快適。優れた機能性とデザイン性で、毎日快適なディッキーズの男女兼用パンツです。

仕様総ゴム/両脇ポケット/後ろ右パッチポケット/ウエストひも入り素材ポリエステル100%内容量1枚
全42種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147314685024SCD.ピンクSS755991
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147314775024SCD.ピンクS756696
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147314865024SCD.ピンクM7673101
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147314955024SCD.ピンクL7680106
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147315115024SCD.ピンクLL7687111
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147315205024SCD.ピンク3L7697119
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147315295024SCD.ピンク4L76107127
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147315385024SCD.ブルーSS755991
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147315475024SCD.ブルーS756696
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147315565024SCD.ブルーM7673101
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147315655024SCD.ブルーL7680106
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147315815024SCD.ブルーLL7687111
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147315905024SCD.ブルー3L7697119
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147315995024SCD.ブルー4L76107127
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147316085024SCS.ベージュSS755991
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147316175024SCS.ベージュS756696
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147316265024SCS.ベージュM7673101
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147316355024SCS.ベージュL7680106
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147316515024SCS.ベージュLL7687111
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147316605024SCS.ベージュ3L7697119
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147316695024SCS.ベージュ4L76107127
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147316785024SCスレートブルーSS755991
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147316875024SCスレートブルーS756696
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147316965024SCスレートブルーM7673101
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147317055024SCスレートブルーL7680106
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147317215024SCスレートブルーLL7687111
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147317305024SCスレートブルー3L7697119
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147317395024SCスレートブルー4L76107127
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147317485024SCダークグレーSS755991
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147317575024SCダークグレーS756696
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147317665024SCダークグレーM7673101
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147317755024SCダークグレーL7680106
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147317915024SCダークグレーLL7687111
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147318005024SCダークグレー3L7697119
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147318095024SCダークグレー4L76107127
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147318185024SCS.ネイビーSS755991
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147318275024SCS.ネイビーS756696
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147318365024SCS.ネイビーM7673101
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147318455024SCS.ネイビーL7680106
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147318615024SCS.ネイビーLL7687111
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147318705024SCS.ネイビー3L7697119
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147318795024SCS.ネイビー4L76107127
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする