パンツ

パンツ - フォーク(Nuovo)パンツ - フォーク(Nuovo)パンツ - フォーク(Nuovo)パンツ - フォーク(Nuovo)パンツ - フォーク(Nuovo)パンツ - フォーク(Nuovo)パンツ - フォーク(Nuovo)

国境なき医師団とコラボレーションした男女兼用パンツ。軽くて薄くて伸びる、肌ざわりがさらっとして快適なサステナブルな素材を使用。ストレッチ性、遮熱性、UVカット機能、防透性に優れたオールシーズン対応のエコ素材です。ウエストはひも入りで総ゴム仕様なので、しゃがんだり座ったりする姿勢でもウエストまわりに窮屈感がなく快適。両脇ポケットと後ろポケットはちょっとした収納に便利。機能性に優れた、国境なき医師団シリーズの男女兼用パンツです。

仕様脇後ゴム/両脇ポケット/後右ポケット/ウエストひも入り/ベルトループ付素材ポリエステル100% ストレッチツイル内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147328505032SCグレーSS80(フリー)6295
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147328595032SCグレーS83(フリー)6699
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147328685032SCグレーM83(フリー)70103
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147328775032SCグレーL83(フリー)76108
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147328865032SCグレーLL83(フリー)82114
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147328955032SCグレー3L83(フリー)88120
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147329115032SCグレー4L83(フリー)98126
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147329205032SCブルーSS80(フリー)6295
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147329295032SCブルーS83(フリー)6699
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147329385032SCブルーM83(フリー)70103
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147329475032SCブルーL83(フリー)76108
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147329565032SCブルーLL83(フリー)82114
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147329655032SCブルー3L83(フリー)88120
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147329815032SCブルー4L83(フリー)98126
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147329905032SCブラックSS80(フリー)6295
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147329995032SCブラックS83(フリー)6699
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147330085032SCブラックM83(フリー)70103
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147330175032SCブラックL83(フリー)76108
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147330265032SCブラックLL83(フリー)82114
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147330355032SCブラック3L83(フリー)88120
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147330515032SCブラック4L83(フリー)98126
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする