曜日別特売

メンズパンツ

メンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォーク

らくらくストレッチでスクラブにフィットする、男性用のスリムストレートパンツ。 軽くて丈夫な素材のアリオンストレッチは、伸縮性のよいストレッチ生地で、動きやすさはもちろん、ポリエステル100%で、優れたイージーケア性も嬉しいポイント。従来のパンツと比べて、動きやすく、すっきりとしたシルエットです。男性は女性に比べて骨格や肉付きの違いが大きく、体型も様々です。運動量を確保し、様々な体型の人に合うシルエットにしました。 適度なゆとり感でダボついていないので、きちんとして見えて清潔感のあるスクラブパンツ。ジップスクラブとのコーディネートにおすすめです。

仕様脇後ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/後右ポケットホワイト股下(cm)83(フリー)素材ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147320715027SCS669665.262~69
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147320805027SCM7310168.269~76
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147320895027SCL8010671.276~83
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147320985027SCLL8711174.283~93
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147321075027SC3L971197993~103
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147321165025SC4L10712783.8103~118
12,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする