曜日別特売

メンズパンツ

メンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォーク

らくらくストレッチでスクラブにフィットする、男性用のスリムストレートパンツ。 高い伸縮性をもつポラリスストレッチ生地の採用で、従来のパンツと比べて、動きやすく、すっきりとしたシルエットが特徴。男性は女性に比べて骨格や肉付きの違いが大きく、体型も様々です。運動量を確保し、様々な体型の人に合うシルエットにしました。 適度なゆとり感でダボついていないので、きちんとして見えて清潔感のあるスクラブパンツ。ジップスクラブとのコーディネートにおすすめです。

仕様脇後ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/後右ポケットダークネイビー股下(cm)83(フリー)素材ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147320105026SCS669665.262~69
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147320195026SCM7310168.269~76
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147320285026SCL8010671.276~83
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147320375026SCLL8711174.283~93
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147320465026SC3L971197993~103
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147320555026SC4L10712783.8103~118
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする