曜日別特売

メンズパンツ

メンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォーク

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案する「F Lab.」シリーズから、メンズストレートパンツが登場。数多くのアパレルブランドから注目されるMADE IN JAPANの小松マテーレの機能性素材を使用。 ストローのような中空の素材は、非常に軽くしなやかで、快適な履き心地。冬は中空に空気がたまり保温効果も期待できます。 適度なストレッチ性もある、シンプルで高級感のあるメンズのスクラブ用パンツです。

仕様脇後ろゴム/両脇ポケット/前ファスナー股下(cm)83(フリー)素材ポリエステル100%内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147318885025SCチャコールグレーSS669660.9
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147318975025SCチャコールグレーS7310164
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147319065025SCチャコールグレーM8010667.1
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147319155025SCチャコールグレーL8711170.2
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147319315025SCチャコールグレーLL9711975.2
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147319405025SCチャコールグレー3L10712780.1
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147319495025SCダークネイビーSS669660.9
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147319585025SCダークネイビーS7310164
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147319675025SCダークネイビーM8010667.1
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147319765025SCダークネイビーL8711170.2
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147319855025SCダークネイビーLL9711975.2
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147320015025SCダークネイビー3L10712780.1
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする