曜日別特売

メンズパンツ

メンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォークメンズパンツ - フォーク

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案する「F Lab.」シリーズから、味わい深いビンテージ感が魅力のメンズスクラブパンツが登場。小松マテーレ独自の「染料役者」という機械を使って、ポリエステルを製品染めすることで、ニュアンスのある色ムラや色合いが独特の風合いを感じさせるビンテージ感を再現しました。味のある素材感の見た目に対し、滑らかなタッチで着心地抜群。ポリエステル100%の素材で着用シワが出づらく、イージーケアなのも魅力の一つです。ナチュラルなシワ感と柔らかくストレッチ性のある生地で、デザイン性と機能性に優れた、周りと差のつくオシャレなメンズパンツです。

仕様総ゴム/両脇ポケット/後右ポケット/ウエストひも入り素材ポリエステル100%内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147321255028SCガンメタS756696
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147321415028SCガンメタM7673101
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147321505028SCガンメタL7680106
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147321595028SCガンメタLL7687111
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147321685028SCガンメタ3L7697119
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147321775028SCガンメタ4L76107127
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147321865028SCネイビーS756696
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147321955028SCネイビーM7673101
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147322115028SCネイビーL7680106
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147322205028SCネイビーLL7687111
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147322295028SCネイビー3L7697119
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147322385028SCネイビー4L76107127
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147322475028SCベージュS756696
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147322565028SCベージュM7673101
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147322655028SCベージュL7680106
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147322815028SCベージュLL7687111
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147322905028SCベージュ3L7697119
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147322995028SCベージュ4L76107127
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147323085028SCブルーグリーンS756696
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147323175028SCブルーグリーンM7673101
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147323265028SCブルーグリーンL7680106
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147323355028SCブルーグリーンLL7687111
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147323515028SCブルーグリーン3L7697119
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147323605028SCブルーグリーン4L76107127
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147323695028SCオリーブS756696
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147323785028SCオリーブM7673101
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147323875028SCオリーブL7680106
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147323965028SCオリーブLL7687111
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147324055028SCオリーブ3L7697119
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147324215028SCオリーブ4L76107127
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする