レディスパンツ

レディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォーク

らくらくストレッチで美シルエットの女性用スリムテーパードパンツ。裾に余分な生地の余りがなく、裾さばきが良く快適です。 伸縮性のあるポラリスストレッチ生地を採用。女性らしいスリムなシルエットながら、ストレッチが効いているので動きやすく、腰回りとお尻の納まりが最高に履き心地が良いパンツに仕上げました。一日中履いていても窮屈感なし。ジップスクラブ、チュニックとのコーディネートにおすすめの機能性に優れた女性に嬉しいスクラブパンツです。

仕様脇ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/後ろ側裏地メッシュホワイト股下(cm)70素材ポリエステル100% アリオンストレッチ内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147335956017SCS629459.560~64
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147336116017SCM66986264~68
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147336206017SCL7010264.568~74
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147336296017SCLL7610868.374~80
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147336386017SC3L8211472.180~86
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147336476017SC4L8812075.986~90
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする