レディスパンツ

レディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォーク

らくらくストレッチで美シルエットの女性用のスリムテーパードパンツ。 裾に余分な生地の余りがなく、足さばき良いです。 軽くて丈夫な素材のアリオンストレッチは、伸縮性のよいストレッチ生地で、動きやすさはもちろん、ポリエステル100%で、優れたイージーケア性も嬉しいポイント。 従来よりパターンを改良したことで、ほどよいゆとり感で見た目のシルエットのキレイさを追求し、腰回りとお尻の納まりが良くなり、一日中ストレスなく快適に着用していただけます。 デザイン・機能性ともに女性に嬉しいスクラブパンツです。

仕様脇ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/後ろ側裏地メッシュダークネイビー股下(cm)70素材ポリエステル100% アリオンストレッチ内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147335416016SCS629459.560~64
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147335506016SCM66986264~68
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147335596016SCL7010264.568~74
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147335686016SCLL7610868.374~80
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147335776016SC3L8211472.180~86
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147335866016SC4L8812075.986~90
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする