レディスパンツ

レディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォークレディスパンツ - フォーク

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案する「F Lab.」シリーズから、レディースパンツが登場。数多くのアパレルブランドから注目されるMADE IN JAPANの小松マテーレの機能性・素材を使用しました。テーパードのシルエットとセンタープレス入りでスッキリとした立ち姿に。ウエストは脇ゴム仕様なので、窮屈感がなく一日中快適に着用いただけます。座った時のお尻回りはゆったりとし、ひざ回りにゆとりがあるので膝裏を圧迫しません。余分な生地の余りがないため、足さばきが良く適度に動きやすいレディースパンツです。

仕様脇ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/裏地メッシュ股下(cm)80(フリー)素材ポリエステル100% ストローギャバ内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147334196015SCチャコールグレーS629459.5
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147334286015SCチャコールグレーM669862
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147334376015SCチャコールグレーL7010264.5
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147334466015SCチャコールグレーLL7610868.3
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147334556015SCチャコールグレー3L8211472.1
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147334716015SCチャコールグレー4L8812075.9
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147334806015SCダークネイビーS629459.5
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147334896015SCダークネイビーM669862
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147334986015SCダークネイビーL7010264.5
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147335076015SCダークネイビーLL7610868.3
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147335166015SCダークネイビー3L8211472.1
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
147335256015SCダークネイビー4L8812075.9
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする