曜日別特売

検診衣パンツ

検診衣パンツ - フォーク検診衣パンツ - フォーク検診衣パンツ - フォーク検診衣パンツ - フォーク検診衣パンツ - フォーク検診衣パンツ - フォーク

男女兼用の検診衣パンツ。ウエスト部分が総ゴムでひも入りでゆったりとしたシルエット。着脱が簡単で楽チンな仕様になっていることで、。検診がスムーズになります。制電対策として縫製糸に静電気軽減糸(パチトリーナ)を使用し、しっかりしたハリコシ感と、しなやかな肌触りを両立しました。サイズによってネームタグの色が異なるので、サイズがわかりやすく、施設での管理もしやすい検診衣パンツです。

仕様総ゴム/ウエストひも入り/ポケットなし/八分丈/サイズ別ピスネーム付き素材ポリエステル100% 4段スムース内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147332706004SKグレーS【8分丈】5662104
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147332796004SKグレーM【8分丈】5868110
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147332886004SKグレーL【8分丈】6178116
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147332976004SKグレーLL【8分丈】6188122
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147333066004SKグレー3L【8分丈】61100136
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147333156004SKネイビーS【8分丈】5662104
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147333316004SKネイビーM【8分丈】5868110
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147333406004SKネイビーL【8分丈】6178116
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147333496004SKネイビーLL【8分丈】6188122
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147333586004SKネイビー3L【8分丈】61100136
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147333676004SKモカS【8分丈】5662104
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147333766004SKモカM【8分丈】5868110
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147333856004SKモカL【8分丈】6178116
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147334016004SKモカLL【8分丈】6188122
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147334106004SKモカ3L【8分丈】61100136
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする