フォーク
検診衣パンツ
高級感のある男女兼用の検診衣パンツ。裏面は素肌に着用しても気持ちの良い肌ざわりで、ストレスを感じません。ウエストは総ゴム仕様でひも入りなので、体形問わず窮屈感がないので、履き心地抜群のパンツです。
仕様
総ゴム/ウエストひも入り/ポケットなし
素材
ポリエステル100% ブライトカルゼニット
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14733656
6018BK
ネイビー
S
【8分丈】56
62
104
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
14733665
6018BK
ネイビー
M
【8分丈】58
68
110
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
14733681
6018BK
ネイビー
L
【8分丈】61
78
116
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
14733690
6018BK
ネイビー
LL
【8分丈】61
88
122
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
14733699
6018BK
ネイビー
3L
【8分丈】61
100
136
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
14733708
6018BK
サンド
S
【8分丈】56
62
104
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
14733717
6018BK
サンド
M
【8分丈】58
68
110
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
14733726
6018BK
サンド
L
【8分丈】61
78
116
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
14733735
6018BK
サンド
LL
【8分丈】61
88
122
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
14733751
6018BK
サンド
3L
【8分丈】61
100
136
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください