曜日別特売

ぽかぽかレディスカットソー(7.5分袖)

ぽかぽかレディスカットソー(7.5分袖) - フォークぽかぽかレディスカットソー(7.5分袖) - フォークぽかぽかレディスカットソー(7.5分袖) - フォークぽかぽかレディスカットソー(7.5分袖) - フォークぽかぽかレディスカットソー(7.5分袖) - フォーク

人気のスクラブ専用インナーシリーズで、冬用のあったか起毛タイプのレディース用インナー。程よいゆとりが空気層を作り、動きやすく、長めの着丈でお腹まわりの冷え対策も万全です。どのスクラブと併せても襟元からインナーが見えてしまうことがない幅広設計で、着脱しやすい襟ぐりに。手洗い頻度の多い医療現場の声から生まれた、程よいフィット感と7.5分袖と短めの袖丈は作業時にも邪魔になることがなく快適です。スクラブ一枚では少し寒さを感じる方におすすめの、ぽかぽかレディースインナーです。

ブラック素材ポリエステル88% ポリウレタン12% ファインブラシュドベア天内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147375319003S34396140
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
147375409003M35406242
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
147375499003L35416344
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
147375589003LL364264.546
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする