曜日別特売

メンズカットソー(8分丈)

メンズカットソー(8分丈) - フォークメンズカットソー(8分丈) - フォークメンズカットソー(8分丈) - フォークメンズカットソー(8分丈) - フォーク

インナーとして大活躍するメンズカットソーです。医療現場での2年間の取材を繰り返したことで、手洗いや袖をめくる回数も研究し、理想的な袖丈(8分丈)と袖口の強度を実現させました。 身幅は程よいゆるみが空気層を作り、動きやすいインナー。 スクラブ一枚では少し寒さを感じる方や、寒い季節におすすめの男性用インナーです。スクラブの下にきても気にならないVゾーンは、首元からはみ出す部分がないので、どのシリーズのスクラブを着用してもすっきりと着られる男性用カットソーです。

ブラック素材ポリエステル88% ポリウレタン12% スクラビングベア天内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147374889002S39.5437044
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
147374979002M40.5447146
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
147375069002L40.5457248
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
147375159002LL41.5467350
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする