サンプラテック
サンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mL
フラットキャップでスタッキングが可能!
粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質
PE
容量(mL)
90
摘要
中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×58
口内径(Φmm)
57
呼称
No.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14738267
31250
¥
193
¥
189
¥
208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください