曜日別特売

木製チェア カフェチェア

木製チェア カフェチェア - オリバー木製チェア カフェチェア - オリバー木製チェア カフェチェア - オリバー木製チェア カフェチェア - オリバー木製チェア カフェチェア - オリバー木製チェア カフェチェア - オリバー木製チェア カフェチェア - オリバー木製チェア カフェチェア - オリバー

環境にも人にもやさしい、抗ウイルス性能をもったFSC(R)認証製品。シンプルな木製チェアでカフェシーンにもご利用いただけます。

グリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号CO13448内容量1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14825031S・CW-F677・AL・A・NOレッドオーク材・ウレタン塗装(抗ウイルス)435ナチュラルオーク805550
41,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825040S・CW-F677・AL・A・MOレッドオーク材・ウレタン塗装(抗ウイルス)435ミディアムブラウンオーク805550
41,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825049S・CW-F670・AL・A・Nビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)445ナチュラル745490
30,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825058S・CW-F670・AL・A・BR2ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)445ブラウン745490
30,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825067S・CW-F697・AL・WS・BKレッドオーク材・ウレタン塗装(抗ウイルス)480ブラック870550
37,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825076S・CW-F697・AL・WS・RDレッドオーク材・ウレタン塗装(抗ウイルス)480レッド870550
37,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825085S・CW-F697・AL・WS・GEレッドオーク材・ウレタン塗装(抗ウイルス)480グリーン870550
37,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825101S・CW-F697・AL・WS・NOレッドオーク材・ウレタン塗装(抗ウイルス)480ナチュラルオーク870550
41,800
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825110S・CW-F697・AL・WS・MOレッドオーク材・ウレタン塗装(抗ウイルス)480ミディアムブラウンオーク870550
41,800
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825119S・CW-F675A・AL・WS・BR2ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)540ブラウン745515
37,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825128S・CW-F675A・AL・WS・PKビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)540ピンク745515
37,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825137S・CW-F675A・AL・WS・LBUビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)540ライトブルー745515
37,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825146S・CW-F675A・AL・WS・BUビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)540ブルー745515
37,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825155S・CW-F675A・AL・WS・Nビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)540ナチュラル745515
37,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825171S・CW-F675A・AL・WS・YEビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)540イエロー745515
37,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825180S・CW-F675A・AL・WS・RDビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)540レッド745515
37,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825189S・CW-F675A・AL・WS・GEビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)540グリーン745515
37,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825198S・CW-F675A・AL・WS・GRビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)540グレー745515
37,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825207S・CW-F675A・AL・WS・BKビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)540ブラック745515
37,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825216S・CW-F652・AL・NAアッシュ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)435ナチュラルアッシュ870480
51,500
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825225S・CW-F652・AL・BKアッシュ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)435ブラック870480
51,500
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825241S・CW-F674・AL・A・BRV背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証メラミン化粧板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:FSC(R)認証ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)430ブラウンヴィンテージ730520
38,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825250S・CW-F674・AL・A・NV背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証メラミン化粧板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:FSC(R)認証ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)430ナチュラルヴィンテージ730520
38,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825259S・CW-F674A・AL・A・GR・NV背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証メラミン化粧板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:FSC(R)認証ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)430グレー730520
37,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825268S・CW-F674A・AL・A・BK・BRV背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証メラミン化粧板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:FSC(R)認証ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)430ブラック730520
37,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825277S・CW-F674A・AL・A・WH・NV背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証メラミン化粧板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:FSC(R)認証ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)430ホワイト730520
37,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825286S・CW-F674A・AL・A・BK・NV背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証メラミン化粧板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:FSC(R)認証ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)430ブラック730520
37,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825295S・CW-F674A・AL・A・LBU・NV背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証メラミン化粧板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:FSC(R)認証ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)430ライトブルー730520
37,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825311S・CW-F674A・AL・A・LGE・NV背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証メラミン化粧板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:FSC(R)認証ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)430ライトグリーン730520
37,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825320S・CW-F674A・AL・A・YE・NV背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証メラミン化粧板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:FSC(R)認証ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス)430イエロー730520
37,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする