オリバー
木製チェア カフェチェア
環境にも人にもやさしい製品のラインナップです。カフェカウンターなどにご利用いただけます。
高さ(mm)
755
座高(mm)
755
グリーン購入法
適合
FSC認証
認定
FSC認証番号
CO13448
内容量
1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14826248
S・CW-F667A・ST・A・WS・N
フレーム:FSC(R)認証ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス) 金属部:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装(ブラック艶消)
500
ナチュラル
500
¥
30,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826257
S・CW-F667A・ST・A・WS・BR2
フレーム:FSC(R)認証ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス) 金属部:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装(ブラック艶消)
500
ブラウン
500
¥
30,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826266
S・CW-F667A・ST・B・WS・BR2
フレーム:FSC(R)認証ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス) 金属部:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装(ブラック艶消)
460
ブラウン
460
¥
33,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826275
S・CW-F667A・ST・B・WS・N
フレーム:FSC(R)認証ビーチ材・ウレタン塗装(抗ウイルス) 金属部:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装(ブラック艶消)
460
ナチュラル
460
¥
33,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません