スチールチェア

スチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバー

モダンでシンプルな木製チェア。やわらかい木の質感が落ち着いた雰囲気を作り出します。

材質背・座:オーク3D成型合板・ラッカー仕上 フレーム:スチール・粉体塗装(ホワイト) 脚:積層ビーチ材幅(mm)445高さ(mm)760奥行(mm)465座高(mm)450グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14825460S・CS-113A・OK・WS・LWオーク
60,800
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825469S・CS-113A・WN・WS・LWウォールナット
60,800
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする