オリバー
スチールチェア
モダンでシンプルなカウンターチェア。リラックスできる空間を提供します。カフェカウンターなどにご利用いただけます。3脚までスタッキングできます。
材質
フレーム:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装 背・座:ビーチ成型合板
幅(mm)
400
高さ(mm)
835
奥行(mm)
470
座高(mm)
680
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14826440
S・CS-147・NB・ST・WS
ナチュラルビーチ
¥
50,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826449
S・CS-147・DB・ST・WS
ダークブラウンビーチ
¥
50,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません