オリバー
スチールチェア
バリエーション豊かな成型合板チェア。背形状、脚形状、材質は突板とメラミンがあり用途や条件に合わせてお選びいただけます。4脚までスタッキング可能。座裏のカバーはスタッキングの跡をつきにくくします。
材質
フレーム:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上 背・座:成型合板(表面ビーチ突板)
幅(mm)
480
高さ(mm)
805
座高(mm)
425
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14826099
S・CS-2825A・NB・WS
555
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826108
S・CS-2825A・MB・WS
555
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826117
S・CS-2825A・ME・WS
555
¥
36,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826126
S・CS-2820A・NB・AL・WS
535
¥
38,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826135
S・CS-2820A・MB・AL・WS
535
¥
38,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826151
S・CS-2820A・ME・AL・WS
535
¥
41,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません