スチールチェア

スチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバー

バリエーション豊かな成型合板チェア。背形状、脚形状、材質は突板とメラミンがあり用途や条件に合わせてお選びいただけます。4脚までスタッキング可能。座裏のカバーはスタッキングの跡をつきにくくします。荷物掛け付。8kgまで掛けられます。

材質フレーム:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上 背・座:成型合板(表面ビーチ突板)幅(mm)480高さ(mm)805座高(mm)425グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14826160S・CS-2855A・NB・WS555
33,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826169S・CS-2855A・MB・WS555
33,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826178S・CS-2855A・ME・WS555
38,500
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826187S・CS-2850A・NB・WS555
38,500
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826196S・CS-2850A・MB・WS535
38,500
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826205S・CS-2850A・ME・WS535
43,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする