オリバー
スチールチェア
木製の座面とスチールパイプを組み合わせた商品。安心感があり長時間の使用に対応できます。
材質
背・座:カバ積層合板(表面ブナ) フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装(ブラック艶消梨地)
幅(mm)
420
色
ミディアムブラウンビーチ
高さ(mm)
750
奥行(mm)
505
座高(mm)
430
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14826221
S・CS-450A・MB
¥
20,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません