スチールチェア

スチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバー

シンプルな折りたたみチェア。カラーバリエーションも豊富です。

材質背・座:籐 フレーム:Φ16スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)幅(mm)490高さ(mm)760奥行(mm)455座高(mm)430グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14826659S・CM-005A・LGライトグレー
28,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826668S・CM-005A・ORオレンジ
28,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826677S・CM-005A・GEグリーン
28,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826686S・CM-005A・BUブルー
28,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする