オリバー
スチールチェア
シンプルな折りたたみチェア。飽きのこないデザインで長く愛用できます。
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14826695
S・CM-002・A
背・座:ハードボード フレーム:Φ22アルミパイプ・ アルマイト仕上
450
ブルー
760
475
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826711
S・CM-002・B
背・座:ハードボード フレーム:Φ22アルミパイプ・ アルマイト仕上
450
ブラウン
760
475
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826720
S・CM-003・B
背・座:ハードボード フレーム:Φ22.2スチールパイプ・クロムメッキ仕上
450
ブラウン
760
475
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826729
S・CM-003・A
背・座:ハードボード フレーム:Φ22.2スチールパイプ・クロムメッキ仕上
450
ブルー
760
475
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826738
S・CM-004・A
背・座:ハードボード フレーム:Φ19.1スチールパイプ・焼付塗装
425
ブルー
740
460
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826747
S・CM-004・B
背・座:ハードボード フレーム:Φ19.1スチールパイプ・焼付塗装
425
ブラウン
740
460
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません