スチールチェア

スチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバー

木製とスチールパイプを組み合わせたチェア。カゴメ編みの上質な仕上がりが特徴です。

幅(mm)430高さ(mm)780奥行(mm)515座高(mm)425グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14826510S・CS-3152・WH脚:Φ22.2スチールパイプ・焼付塗装 背・座:籐カゴメ編み・座面補強メッシュ材ホワイト
56,800
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826519S・CS-3152・BC脚:Φ22.2スチールパイプ・焼付塗装 背・座:籐カゴメ編み・座面補強メッシュ材カッパー
56,800
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826528S・CS-3152・BK2脚:Φ22.2スチールパイプ・焼付塗装 背・座:籐カゴメ編み・座面補強メッシュ材ブラック
56,800
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826537S・CS-3152・Nフレーム:Φ22.2スチールパイプ・クロムメッキ仕上 背・座:籐カゴメ編み・座面補強メッシュ材ナチュラル
58,800
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826546S・CS-3152・BKフレーム:Φ22.2スチールパイプ・クロムメッキ仕上 背・座:籐カゴメ編み・座面補強メッシュ材ブラック
58,800
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする