オリバー
スチールチェア
シンプルで落ち着いたデザインが魅力です。
材質
脚:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装 座:ラバーウッド集成材・ウレタン塗装
幅(mm)
370
高さ(mm)
700
奥行(mm)
370
座高(mm)
700
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14826756
S・CS-A210B・WH
ホワイト
¥
30,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826765
S・CS-A210B・BK
ブラック
¥
30,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません