曜日別特売

ニードルノーズペンチ

ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)

アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。
あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。
とくに使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
中硬線および硬線用の切刃付き。
長い耐久性と安定した刃先。
追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。
刃の硬度約64HRC。
外装あり。

質量(g)213仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm) 銅線多芯:13切断能力(mm)銅多芯:25切断能力(Φmm)中硬線3.8内容量1丁
注意
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148268170822-185SB185×85×23コンフォートグリップ
9,150
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
148268260825-185SB185×85×23コンフォートグリップ
10,150
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
148268350826-185SB185×85×30絶縁コンフォートグリップ、VDE検査済み
10,950
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする