曜日別特売

ニードルノーズプライヤー

ニードルノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。
先端は55.0mmのロングタイプです。
つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。
ヘッドは丁寧に面取りされています。
鍛造で大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。

仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(L3):55幅(mm)ジョイント部(W3):16、口先先端(W4):1.8厚さ(mm)ジョイント部(T1):7.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)100ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル平口内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148268963111-160
6,350
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする