曜日別特売

パイププライヤー (プラスチックアゴ付き)

パイププライヤー (プラスチックアゴ付き) - KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー (プラスチックアゴ付き) - KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー (プラスチックアゴ付き) - KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー (プラスチックアゴ付き) - KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー (プラスチックアゴ付き) - KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー (プラスチックアゴ付き) - KNIPEX(クニペックス)

幅広く掴める新型パイププライヤーです。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能です。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。
エルゴノミックハンドルです。
材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。
繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。

用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。ネジ止めされたコネクターやカップリング用仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01,8119-250V02●調整段数:25全長(mm)250質量(g)355ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッドクロムメッキ能力(Φmm)つかみ:27668内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148269918113-250
13,350
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする