曜日別特売

プライヤーレンチ

プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)

滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
調整可能なネジ用ツールです。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
握力を10倍に増幅する強い保持力です。
材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。
長さ125mmの精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。
小さなボルト接続に最適です。
非常に狭いスペースでより快適に作業できます。

仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):45846●ナット開口範囲(mm):23●調整段数:11全長(mm)125質量(g)105ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッドクロムメッキ寸法B2(mm)5寸法B1(mm)3寸法B3(mm)9.5内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148270458603-125
11,750
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする