曜日別特売

マルチプル・スリップジョイントスパナ

マルチプル・スリップジョイントスパナ - KNIPEX(クニペックス)マルチプル・スリップジョイントスパナ - KNIPEX(クニペックス)マルチプル・スリップジョイントスパナ - KNIPEX(クニペックス)マルチプル・スリップジョイントスパナ - KNIPEX(クニペックス)マルチプル・スリップジョイントスパナ - KNIPEX(クニペックス)マルチプル・スリップジョイントスパナ - KNIPEX(クニペックス)マルチプル・スリップジョイントスパナ - KNIPEX(クニペックス)

ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。
ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。
角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。
プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済のクロムバナジウム鋼です。

仕様●つかみ面:フラット●ナットつかみ能力(inch):3/8-1.1/4●調整段数:15全長(mm)250質量(g)328ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:11963内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148271318741-250
7,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする