KNIPEX(クニペックス)
ロングノーズプライヤー
耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。
多様なアゴ形状です。
鍛造で大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様
つかみ面:フラット
長さ(mm)
口先(L3):41
幅(mm)
ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):5
厚さ(mm)
ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)
160
質量(g)
110
ハンドル
プラスチックコーティング
仕上
ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル
丸口
内容量
1丁
注意
※パッケージ無。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14826887
3031-160
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください