曜日別特売

ラジオペンチ

ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
先が尖った半円状のアゴです。
掴み面に歯形が付けられています。
中硬線および硬線用の切刃付きです。

仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9全長(mm)160質量(g)113ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口内容量1丁
注意
※パッケージ無。
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148268512501-160
4,750
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする