40゜先曲ラジオペンチ

40゜先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 40゜先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 40゜先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 40゜先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。
柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。
歪み耐性、柔軟な精密先端部です。
平丸型で、先が長細くなっているアゴです。

仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(T2):2.5 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(W4):3 全長(mm)200 質量(g)171 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート、研磨 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 曲げ角度(°)先:40 スタイル半丸口 内容量1丁
注意
※パッケージ無。
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14827630 2621-200
6,100
5,298
5,828 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする