曜日別特売

4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用)

4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用) - KNIPEX(クニペックス)4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用) - KNIPEX(クニペックス)4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用) - KNIPEX(クニペックス)4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用) - KNIPEX(クニペックス)4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用) - KNIPEX(クニペックス)4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用) - KNIPEX(クニペックス)4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用) - KNIPEX(クニペックス)

DT、DTM、DTPシリーズのすべてのターンドオスコンタクトおよびメスコンタクトを圧着します。
様々なコンタクト長に柔軟に調整できる。
汎用位置補正機能がついています。
ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。
圧着深さの位置設定はプライヤーで明確に読み取り可能です。
人間工学に基づいた疲れにくい設計で、最適化された開口幅、快適な複合素材グリップ、レバーの作用で力を伝達することで小さな力で作業可能です。

仕様適合サイズ(AWG):2025/12/22寸法(mm)230×80×70質量(g)650適合寸法(mm)0.35-3.0内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148282699752-67DT
116,950
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする