曜日別特売

COBRA ウォーターポンププライヤー

COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)

ワークに直接当てて、ボタンを押すだけで調整が可能です。さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整ができ、ハンドルポジションも握りやすくなっています。パイプとナットにセルフクランプするため、ワークピース上で滑らず、楽に作業ができます。掴み面には特殊焼き入れされた歯が設けられています。刃の硬度は約 61 HRCと耐摩耗性が高く、確実な掴みが長期間持続します。ボックスジョイント構造を採用しており、ダブルガイドにより非常に安定しています。ヒンジボルトが確実にかみ合うため、調整のずれがありません。ピンチガードを装備しており、指が挟まれるのを防ぎます。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。

ハンドルコンフォート仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
能力(mm)
能力(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148279898702-180SB196ナットつかみ:36パイプつかみ:42
8,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
148280078702-300SB580ナットつかみ:60パイプつかみ:70
12,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする