曜日別特売

ウォーターポンププライヤー

ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)

フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。
パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。
ジョイントの滑りがありません。
ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状です。
ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。
刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。
材質はクロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。

全長(mm)250質量(g)340ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:34パイプ直径(inch)Φ1.5/16内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148280778901-250
4,650
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする