曜日別特売

45゜先曲ニードルノーズプライヤー

45゜先曲ニードルノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)45゜先曲ニードルノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)45゜先曲ニードルノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。
先端は55.0mmのロングタイプです。
つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。
ヘッドは丁寧に面取りされています。
鍛造で大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。

仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先:55、口先(曲がり):27幅(mm)ジョイント部:16、口先先端:1.8厚さ(mm)ジョイント部:7.5、口先先端:2.5全長(mm)160質量(g)97角度(°)口先(曲がり):45ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル平口内容量1丁
3月22日より値下げいたしました。
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148276393121-160
7,150
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする