曜日別特売

ツールケース [BIG Twin] (電気作業用)

ツールケース [BIG Twin]  (電気作業用) - KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin]  (電気作業用) - KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin]  (電気作業用) - KNIPEX(クニペックス)

高品質工具63点のセットです。
伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付です。
ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠付属します。
ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。
ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。
アルミ製フレームです。
金属ヒンジです。
ふたの中に書類入れあります。
汚れをはじく2枚のツールボードです(31個のツールポケット付)合計95個のインサートオプションです。

仕様最大収納量(kg):30質量(g)12960容量(L)38外寸(mm)W520×H435×D290内寸(mm)W490×H370×D110内容量1個
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14828445002141
383,600
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする