曜日別特売

デジタル圧着ペンチ (ロケーターなし)

デジタル圧着ペンチ (ロケーターなし) - KNIPEX(クニペックス)デジタル圧着ペンチ (ロケーターなし) - KNIPEX(クニペックス)

付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。
圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。
工場にて規格に適合するように精密に設定。
コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能です。
あらかじめ設定した圧着能力(値)がデジタルディスプレイに表示されます。
摩耗モニターとリセット機能により再校正が可能です。
インチ又はミリによる同じようなセレクターポジションで調整。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

仕様圧着段数:1適合圧着調整0.01mmデジタル (ワイドミュラー・フェニックス等)全長(mm)250直径(Φmm)コンタクト:最大7.5質量(g)633ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキクリンピング能力(mm2)0.14-6.0クリンピング能力(AWG)25-10内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148282609752-65DGA
233,650
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする