曜日別特売

ツールケース [BIG Twin Move RED] (単体)

ツールケース [BIG Twin Move RED] (単体) - KNIPEX(クニペックス)

ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース(赤)。
ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。
中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。
ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にはトロリー(キャリーカート)を取り付けるためのホルダがはめ込まれています。
ヒンジは金属製で耐久性に優れています。
ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。
ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。
3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。
書類入れと13のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。
底面は2箇所のチルトロックで固定できます。
底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。
大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。

質量(g)8600耐荷重(kg)30深さ(mm)内:110/100高さ内寸(mm)370幅内寸(mm)490外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)435外形深さ(mm)290内容量1台
注意
※パッケージ無。
※ツールケースのみです。工具は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14828321989915LE
131,500
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする