曜日別特売

ツールケース [BIG Twin]

ツールケース [BIG Twin] - KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin] - KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin] - KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin] - KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin] - KNIPEX(クニペックス)

角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。
片側または両側を開けることができます。
底面とふた面を別個に開けることができます。
ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。
ABS 素材を使用した頑丈な仕様。
しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。
金属ヒンジ。
ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。
カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。
取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。
高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。
カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。

仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38ブラック外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290本体質量(kg)7.55内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14828391002142LE
81,250
69,980
76,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする