日東工業
PEN 基本タイプ 漏電
PEN 基本タイプ
用途
電灯分電盤
仕様
【屋内用】IP2XD
その他
クリーム塗装(2.5Y9/1)
記号
【旧品名】PEN5-06JC
分岐回路数
6
予備回路数
2
適合キャビネット
B12-55C
主幹
GE58NA3P50AF30
寸法(横×縦×深さ)(mm)
500×500×120
分岐ブレーカ種類
プラグインサーキットブレーカ
分岐内容
PNX51TA2P1E20A
内容量
1台
注意
※主幹ブレーカ 50A 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14828680
PEN5-06C
¥
91,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください